FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Frézy pro čelní frézování s vysokým posuvem pro jednostranné destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3107343
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3107343
EAN/GTIN 7291075364743
Číslo výrobcu 3107343
Číslo L L23980 2502

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,252″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.136″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 9 Stupne

Vhodné výrobky