FFQ4 D3.0-7-1.00-12 snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3107343
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3107343
EAN/GTIN 7291075364743
Nummer fabrikant 3107343
L-nummer L23980 2502

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • ″
  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,136″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 7
  • Diepte van maximale snijafstand van snijeenheid (APMX): 0,059 mm (DHB): 2,252″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 9 Degrees

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid