FDN D100-05-27-LN08 3-sidet fræser til tangentielt monterede LNET 08 platter

Art.-nr.: 3106214
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106214
EAN/GTIN 7291075304367
Producentnummer 3106214
L-nummer L23980 1428

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Effektiv længde (LU) 28,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle