Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 12, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, počet břitů (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 6.
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Vágási mélység, max (CDX) 26 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 12
- Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 12
- Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
- A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
- Teljes hossz (OAL) 40 mm
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
- Tényleges hossz (LU) 28,5 mm