FDN D100-05-27-LN08 Frese per incavatura a profilo completo con inserti tangenziali LNET 08…

Codice art.: 3106214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106214
EAN / GTIN 7291075304367
Codice del produttore 3106214
Numero-L L23980 1428

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 26 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 26 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Lunghezza utile (LU) 28.5 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto