FDN D100-05-27-LN08 Třístranná kotoučová fréza pro tangenciálně upevněné destičky LNET 08

Č. pol.: 3106214
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106214
EAN/GTIN 7291075304367
Číslo výrobcu 3106214
Číslo L L23980 1428

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, max. hloubka řezu (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 12, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, počet břitů (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 6.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky