FDN D100-05-27-LN08 Full Slot Shell Mill Cutters Carrying LNET 08 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3106214
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106214
EAN/GTIN 7291075304367
Nummer fabrikant 3106214
L-nummer L23980 1428

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 26 mm, snijkantdiameter (DC) 100 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083004-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles