LNET 083008-TN-N IC928 Tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter til not- og sidefræsere

Art.-nr.: 3422221
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3422221
EAN/GTIN 7291075447606
Producentnummer 3422221
L-nummer L23910 74

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 8,4 mm, skærepladens tykkelse (S) 6,85 mm, skærepladens bredde (W1) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 3 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4