FDN D100-05-27-LN08 Freză cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuțe LNET 08 montate tangențial

Cod articol: 3106214
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106214
EAN / GTIN 7291075304367
Număr producător 3106214
L-Număr L23980 1428

Descriere

Descriere:

Freză cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuțe LNET 08 montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 26 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Lungime utilă (LU): 28.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate