LNET 083204-TN-N IC928 Tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter til not- og sidefræsere

Art.-nr.: 5697370
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5697370
EAN/GTIN 7291075219524
Producentnummer 5697370
L-nummer L23910 555

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 8,4 mm, skærepladens tykkelse (S) 6,85 mm, skærepladens bredde (W1) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle