• Este producto está sólo disponible para Empresas

HCM D20-D-L200-C25 Multifunktions-Kugelkopffräser D=20 mm

Número de artículo: 3103578
Precio por 1 Stück
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Stück (incl. IVA)
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
Número de artículo 3103578
EAN / GTIN 7291075265996
Número del fabricante 3103578
Número L L23980 2605

Descripción

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 13,4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 200 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 1 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Promień narożnika (RE) 10 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13,4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Wykonanie przedniej części D
  • Długość głowicy (LH) 90 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HBR D200-QF
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Moment obrotowy (TQ) 12 Nxm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript