HCM D20-D-L200-C25 Multifunkční kulová čelní fréza D=20 mm

Č. pol.: 3103578
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103578
EAN/GTIN 7291075265996
Číslo výrobcu 3103578
Číslo L L23980 2605

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 13,4 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 200 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Typ cela D
  • Délka hlavy (LH) 90 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D200-QF
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky