SDN D100-10-32-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102978
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102978
EAN/GTIN 7291075152265
Producentnummer 3102978
L-nummer L23980 1469

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere til notfræsning, skæredybde, maks. (CDX) 24 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 47 mm, totallængde (OAL) 12 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 24 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126504-TN
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle