SDN D8.0-0.31-16-LN12 Fræsere med fuld slids af skivetypen, der bærer LNET 12 tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3102269
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 3102269
EAN/GTIN 7291075152319
Producentnummer 3102269
L-nummer L23980 1787

Betegnelse

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 2.38″ ,Diámetro de corte (DC) 8″ ,Número de plaquitas (CICT) 20 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.391″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.312″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3″ ,Longitud total (OAL) 1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.38″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Número de plaquitas (CICT): 20
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.391″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.312″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 124504-TN
  • Longitud total (OAL): 1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven