Beskrivelse:
Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 31 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skær (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 55 mm, total længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 6
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 31 mm
- Skærediameter (DC) 125 mm
- Antal skærende organer (CICT) 12
- Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
- Skærebredde min. (CWN) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 12
- Navdiameter (DHUB) 55 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126504-TN
- Samlet længde (OAL) 14 mm
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6