SDN D160-10-40-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102446
EAN/GTIN 7291075152203
Producentnummer 3102446
L-nummer L23980 1400

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 50 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skær (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 50 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126504-TN
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8