SDN D100-07-32-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102977
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102977
EAN/GTIN 7291075152258
Producentnummer 3102977
L-nummer L23980 1465

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 24 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 12 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 24 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124804-TN
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5