SDN D250-10-60-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102448
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102448
EAN/GTIN 7291075152227
Producentnummer 3102448
L-nummer L23980 1401

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 80 mm, skærekantdiameter (DC) 250 mm, antal skærekroppe (CICT) 26, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 26, navdiameter (DHUB) 84 mm, samlet længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 13

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 80 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 26
  • Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 26
  • Navdiameter (DHUB) 84 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126504-TN
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 13

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle