LNET 124508-TN IC928 Tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter til sidefræsere

Art.-nr.: 5603122
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5603122
EAN/GTIN 7291075152494
Producentnummer 5603122
L-nummer L23910 851

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 9,52 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,52 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
  • Antal skærekanter 4