FDN D200-08-40-LN12 3-sidede fræsere til tangentielt monterede LNET 12 -indsatse

Art.-nr.: 3102815
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102815
EAN/GTIN 7291075161502
Producentnummer 3102815
L-nummer L23980 1437

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 51,5 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skærekroppe (CICT) 20, skærebredde maks. (CWX) 10 mm, skærebredde min. (CWN) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 20, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 51,5 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 20
  • Skærebredde maks. (CWX) 10 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 20
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 125516-TN
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Effektiv længde (LU) 49,5 mm