HM90 EAL-D100-C100L7-16BR endefræsere med HM90 APCR 1605 Skær med hjørneradier lig med eller større end 5 mm til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102311
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102311
EAN/GTIN 7291075178111
Producentnummer 3102311
L-nummer L23980 1809

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,6102″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 7, skaft type runde, skaft type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 0,197″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,6102″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Hovedlængde (venstre): 1,85″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 26,5 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle