HM90 EAL-D25-C25L125-16 Lange endefræsere til aluminium.

Art.-nr.: 3102299
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102299
EAN/GTIN 7291075150117
Producentnummer 3102299
L-nummer L23980 1389

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 15,5 mm, antal skær (NOF) 1, samlet længde (OAL) 125 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 4,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Hovedlængde (LH) 69 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 25,9 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader