Fraises en bout HM90 EAL-D100-C100L7-16BR portant HM90 APCR 1605 Plaquettes avec rayons d'angle égaux ou supérieurs à 5 mm pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 3102311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102311
EAN / GTIN 7291075178111
Réf. fabricant 3102311
Article hors catalogue L23980 1809

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6102″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 0.197″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.6102″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur tête (LH): 1.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 26.5 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees