HM90 EAL-D1,5-L3,5-CF4-16 langtrækkende fræsere med CLICKFIT-tilpasning, der bærer HM90 APCR 1605 Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102761
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102761
EAN/GTIN 7291075154320
Producentnummer 3102761
L-nummer L23980 1934

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1,732 ″skæring diameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,61 ″, fløjte tæller (NOF) 2, samlet længde (AAL) 5-1/2, Shank ″ type CLICKFIT, Shank type CLICKFIT, Shank type CLICKFIT, brugbar længde (LU) 3,43

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): CLICKFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,732″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 0,177″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 3,81″
  • Hovedlængde (venstre): 3-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 16,9 grader
  • Skafttype: CLICKFIT
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 3,43″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle