Freze de capăt HM90 EAL-D100-C100L7-16BR care transportă HM90 APCR 1605 Plăcuţe cu raze de colț egale sau mai mari de 5 mm pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 3102311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102311
EAN / GTIN 7291075178111
Număr producător 3102311
L-Număr L23980 1809

Descriere

Descriere:

care transportă HM90 APCR 1605 Plăcuţe cu raze de colț egale sau mai mari de 5 mm pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 0.197″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6102″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungimea capului (LH): 1.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Lungime totală (OAL): 7″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 26.5 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade