Frese a candela HM90 EAL-D100-C100L7-16BR con HM90 APCR 1605 Inserti con raggio d'angolo uguale o superiore a 5 mm per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: 3102311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102311
EAN / GTIN 7291075178111
Codice del produttore 3102311
Numero-L L23980 1809

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.6102″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 7″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 0.197″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.6102″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Head Length (LH): 1.85″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 26.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto