HM90 EAL-D100-C100L7-16BR Schachtfrezen met HM90 APCR 1605 Snijplaten met hoekradii gelijk aan of groter dan 5 mm voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3102311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102311
EAN/GTIN 7291075178111
Nummer fabrikant 3102311
L-nummer L23980 1809

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,6102″, spaanlengte (NOF) 1, totale lengte (OAL) 7″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • hoekradius (RE): 0,197″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijpunt (CICT): 1
  • snijrichting (afstand van de snijafstand van de maximale snijafstand van de afstand van de APMX 0,6102 mm (GOS): 1
  • koplengte (LH): 1,85″
  • identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • totale lengte (OAL): 7″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 26,5 Degrees
  • schachttype: Round
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles