HM90 EAL-D1.25L3.5-CF4-16 Langtrækkende endefræsere med CLICKFIT-tilpasning, der bærer HM90 APCR 1605 Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102760
EAN/GTIN 7291075154313
Producentnummer 3102760
L-nummer L23980 1936

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1,732 ″skæring diameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,61 ″, fløjte tæller (NOF) 2, samlet længde (AAL) 5-1/2, Shank ″ type CLICKFIT, Shank type CLICKFIT, Shank type CLICKFIT, brugbar længde (LU) 3,43

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): CLICKFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,732″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 0,177″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 3,81″
  • Hovedlængde (venstre): 3-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 22,4 grader
  • Skafttype: CLICKFIT
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 3,43″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven