3M F90AX D1.50-5-.75-13 90° planfræsere til 3M AXKT 1304 vendeskær til tung bearbejdning.

Art.-nr.: 3101599
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101599
EAN/GTIN 7291075113082
Producentnummer 3101599
L-nummer L23980 3110

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plan-, hjørnefræsere med WSP
  • Rotationsdiameter, maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Antal skærekroppe (CICT): 5
  • Navediameter (DHUB): 1,445″
  • Overallængde (OAL): 1-1/2″.

Egenskab:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Navdiameter (DHUB): 1.445″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Samlet længde (OAL): 1-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees