3M F90AX D1.50-5-.75-13 90° čelni rezkarji za 3M AXKT 1304 izmenljive ploščice za težko strojno obdelavo.

Št. art.: 3101599
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3101599
EAN/GTIN 7291075113082
Številka proizvajalca 3101599
L-število L23980 3110

Opis

Opis:

  • Rezkarji za čelno, vogalno rezkanje z WSP
  • Premer vrtenja, strojna stran (DCONMS): 3/4″
  • Premer (DC/DCX): 1-1/2″
  • Število rezalnih teles (CICT): 5
  • Premer vratu (DHUB): 1,445″
  • Površinska dolžina (OAL): 1-1/2″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style A
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Najvecja globina reza (APMX): 1/2″
  • Premer pesta (DHUB): 1.445″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Celotna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 Degrees