3M F90AX D1.50-5-.75-13 90°-os homlokmarók a 3M AXKT 1304 megmunkálható betétekhez, nehéz megmunkáláshoz.

Cikkszám: 3101599
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILL2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101599
EAN / GTIN 7291075113082
Gyártó száma 3101599
L-szám L23980 3110

Leírás

Leírás:

  • Homlok-, sarokmarók WSP-vel
  • forgó átmérő, gépi oldal (DCONMS): 3/4″
  • átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágótestek száma (CICT): 5
  • csonkátmérő (DHUB): 1,445″
  • összehosszúság (OAL): 1-1/2″.

Jellemző:

  • befogó típus A
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/4″
  • szerszám átméro (DC): 1-1/2″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 1-1/2″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 5
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1/2″
  • agy átméro (DHUB): 1.445″
  • fo lapkaazonosító (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • teljes hossz (OAL): 1-1/2″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése