3M F90AX D1.50-5-.75-13 90° vlakfrezen voor 3M AXKT 1304 indexeerbare inzetstukken voor zware bewerkingen.

Artikelnummer: 3101599
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101599
EAN/GTIN 7291075113082
Nummer fabrikant 3101599
L-nummer L23980 3110

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlak- en hoekfrezen met WSP
  • Draaidiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 5
  • Hub diameter (DHUB): 1,445″
  • Overall lengte (OAL): 1-1/2″.

Kenmerk:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Navdiameter (DHUB): 1.445″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Samlet længde (OAL): 1-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles