3M F90AX D1.50-5-.75-13 Frese a manicotto a 90° con inserti 3M AXKT 1304

Codice art.: 3101599
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3101599
EAN / GTIN 7291075113082
Codice del produttore 3101599
Numero-L L23980 3110

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Hub Diameter (DHUB): 1.445″
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.445″
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees