3M F90AX D1.50-5-.75-13 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas 3M AXKT 1304 Para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 3101599
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3101599
EAN / GTIN 7291075113082
Número del fabricante 3101599
Número L L23980 3110

Descripción

Descripción:

  • Fresas de refrentar, de esquinas con WSP
  • Diámetro de giro, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro (DC/DCX): 1-1/2″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 5
  • Diámetro del cubo (DHUB): 1,445″
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″.

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.445″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees