Freză frontale de 90° 3M F90AX D1.50-5-.75-13 pentru plăcuțele indexabile 3M AXKT 1304 pentru prelucrări grele.

Cod articol.: 3101599
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101599
EAN / GTIN 7291075113082
Număr producător 3101599
L-Număr L23980 3110

Descriere

Descriere:

  • Freză fețe, colțuri cu WSP
  • Diametru de rotație, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Diametru (DC/DCX): 1-1/2″
  • Numărul de corpuri de tăiere (CICT): 5
  • Diametrul butucului (DHUB): 1,445″
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.445″
  • Codificare standard a placutei (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Lungime totala (OAL): 1-1/2″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees