3M F90AX D2.00-6-.75-13 90° planfræser til 3M AXKT 1304 vendeskær til tung bearbejdning.

Art.-nr.: 3101598
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILL2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101598
EAN/GTIN 7291075113075
Producentnummer 3101598
L-nummer L23980 3113

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Diameter (DC/DCX): 2″
  • Antal skærekroppe (CICT): 6
  • Navediameter (DHUB): 1,842″
  • Totallængde (OAL): 1,57″

Egenskab:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Navdiameter (DHUB): 1.842″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Samlet længde (OAL): 1.57″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven