3M SM D080-40-5-32-20 Pindfræsere til tung bearbejdning med 3M AXKT 1304 /2006 - platter

Art.-nr.: 3101558
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101558
EAN/GTIN 7291075113211
Producentnummer 3101558
L-nummer L23980 1045

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 70 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærekantlængde maks. (APMX) 38 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 70 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 38 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Betegnelse for skærplade (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Samlet længde (OAL) 65 mm