3M E90AX D125-4-W125-13-C 90° endefræsere med 3M AXKT skær

Art.-nr.: 3101605
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101605
EAN/GTIN 7291075113051
Producentnummer 3101605
L-nummer L23980 1771

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimal (APMX) 1/2, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 4 ″Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 1,44

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,44″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL2000" Se alle