3M F90AX D125-10-38.1-13 90° planfræser til 3M AXKT 1304 Wiper-platter til tung bearbejdning.

Art.-nr.: 3101616
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101616
EAN/GTIN 7291075113112
Producentnummer 3101616
L-nummer L23980 1070

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 90 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 90 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader