3M E90AX D100-3-W100-13-C 90° endefræsere med 3M AXKT skær

Art.-nr.: 3101604
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3101604
EAN/GTIN 7291075113044
Producentnummer 3101604
L-nummer L23980 1772

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæredybde (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 1/2″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 3-1/2, Shank type Weldon, Sanktype Weldon, brugbar længde (LU) 1,15

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 2,359″
  • Hovedlængde (venstre): 1,22″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,15″