Spændetang, ekstra slank Indvendig køling 3 mm

Art.-nr.: 309572 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Udvendig ⌀ D 10,1 mm
Samlet længde L 50 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309572 3
EAN/GTIN 4250261512965
Producentnummer 136 0603 000 0

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdede og slebne. Ekstremt slank konstruktion. Spændetang trækkes ved hjælp af et gevind bagfra ind i konusholderen gennem patronen. Nedsat interferenskontur fordi spændemøtrikken bortfalder.
Med specialbelægning af hensyn til højere holdemoment.

Passer til:

Ekstra slank spændetangspatron nr. 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven