{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
| Adapter | BT 40 kort | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
| Ekstra medbringerring nr. 309870 | 16 | |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
| Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
| Artikelnummer | 302900 16 | |
| EAN/GTIN | 4250122613947 | |
| Producentnummer | 406.10.16.55 | |
| Producent/ansvarlig person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |