Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet, Passer til konus: 40

Art.-nr.: 308802 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Spændebolt-standard: MAS 403

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 40
Spændebolt-standard MAS 403
Krave-⌀ D 23 mm
Hoved-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 57,15 mm
L1 32 mm
Gevind M M16
Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Nøglestørrelse 19 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308802 40
EAN/GTIN 4045197644602
Producentnummer 308802 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter