{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | vingehoved | |
| Hovedets udvendige diameter e | 20 mm | |
| Hovedhøjde k | 6 mm | |
| Med krave | nej | |
| Egnet til indvendig køling | nej | |
| Nominel længde L | 16 mm | |
| Til dorn-diameter D1 | 16 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M8 | |
| Gevindlængde b | 16 mm | |
| Venstregevind | nej | |
| Hul-diameter d | 16 mm | |
| Skaftudførelse | Vollgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | Spændeskrue | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gennemboret | ja | |
| Standard | DIN 6367 |
| Artikelnummer | 309861 16 | |
| EAN/GTIN | 4250122674177 | |
| Producentnummer | 102.11.16 | |
| Producent/ansvarlig person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |