{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04005795; FDA01600200
|
|
| Formulář záznamu |
MAS BT; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
16 mm
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40
|
|
| Typ upínače |
Čep; Čep
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 16 mm
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
BT 40
|
|
| Nepodepřená délka A |
55 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
32 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
5 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 6,3 při 15000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Průměr trnu d1 |
16 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací trn pro frézovací hlavy
|
|
| Celková délka L |
137,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Tvar |
ADB
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno; černěné
|
|
| Hmotnost |
1,35 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 302900 16 | |
| EAN / GTIN | 4250122613947 | |
| Číslo výrobce | 406.10.16.55 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |