Hay una alternativa para este artículo

Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 40 corto, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 302900 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación SKG04005795; FDA01600200
Forma de asiento MAS BT; Con ranura longitudinal y transversal y tornillo de fijación de fresa
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-⌀ d1: 16 mm
Interfaz en el lado de la máquina BT 40
Longitud de alcance A 55 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 32 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Diámetro del mandril d1 16 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 137,4 mm
Norma DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie pavonado/a; rectificado/a
Peso 1,35 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302900 16
EAN / GTIN 4250122613947
Número del fabricante 406.10.16.55
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales DIN 1880 y fresas portaplacas DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.