Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB 16 mm

Št. art.: 302900 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6358
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Trn za rezkarje BT 40 kratek
Standard DIN 6358
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 55 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 16
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 16
Primeren specialni ključ art. 309840 16
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302900 16
EAN/GTIN 4250122613947
Številka proizvajalca 406.10.16.55

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.
S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 glavami za rezkanje DIN 1830.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802. Specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli