Alternatief product:

Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, BT 40 kort, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 302900 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Opname BT 40 kort
Norm DIN 6358
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Reserve-meeneemring nr. 309870 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302900 16
EAN/GTIN 4250122613947
Nummer fabrikant 406.10.16.55
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

Met passpie voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841.Met meeneemring voor frees met dwarsgroef DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Downloads en documenten

Geschikte producten