{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Adapter | BT 40 kort | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 13 | |
| Ekstra medbringerring nr. 309870 | 13 | |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 13 | |
| Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
| Artikelnummer | 302895 13 | |
| EAN/GTIN | 4067263002574 | |
| Producentnummer | 302895 13 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |