{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG04005790
|
|
| Forma de asiento |
MAS BT; Con ranura longitudinal y transversal y tornillo de fijación de fresa
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
13 mm
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
40
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Espiga
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h5
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
BT 40
|
|
| Longitud de alcance A |
55 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
27 mm
|
|
| Rosca G; M |
M6
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Sujeción para mandril de fresado
|
|
| Longitud total L |
133,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6358; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Forma |
ADB
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Tratamiento de la superficie |
rectificado/a
|
|
| Peso |
1,01 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 302895 13 | |
| EAN / GTIN | 4067263002574 | |
| Número del fabricante | 302895 13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |